EAGLE 1900X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, keltainen, itsestään sulkeutuva

Varastossa
Tuote: CE7RMV Malli: 1900XRistiviite: 55EA59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
SulkemistyyppiItsesulkeutuva
VäriKeltainen
container TyyppiPienet kontit
Oven aukon leveys20 3 / 4 "
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys17 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti2 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräSulkemistyyppiVäriHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteetticontainer TyyppiOven avaamisen korkeusHinta
EAGLE 1901X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RMW 55EA60 1901X1manuaalinen-12 gal.-Pienet kontit-€873.68
EAGLE 1903X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen | CE7RMX 55EA61 1903X1ItsesulkeutuvaKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€987.92
EAGLE 1904X syttyvä turvakaappi, 4 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | C7RMY 55EA62 1904X1manuaalinenKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€834.73
EAGLE 1905X syttyvä turvakaappi, 16 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa, koko, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMZ 55EA74 1905X1ItsesulkeutuvaKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€2,018.21
EAGLE 1906X syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa koko | CE7RNA 55EA76 1906X1manuaalinenKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,884.75
EAGLE 1923X syttyvä turvakaappi, 24 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RNB 55EA85 1923X1manuaalinenKeltainen324 gal.-Pienet kontit-€2,259.37
EAGLE 1924X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 35 tuumaa koko | CE7RNC 55EA63 1924X1ItsesulkeutuvaKeltainen112 gal.-Pienet kontit-€1,819.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1900X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, keltainen, itsestään sulkeutuva
€1,104.75 / yksikkö