Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1966G Self Close -sovitinsarja teräs 6 tuuman leveys | AE6CRM 5PW16

EAGLE 1966G Self Close Adapter Kit -teräs, 6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE6CRM Malli: 1966GRistiviite: 5PW16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesulkeutuva adapterisarja
Syvyys16.5 "
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLaitteiston mukaan
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPainoHinta
EAGLE 1912G itsesuljettava sarja 2 tuumaa H 6 tuuman leveä teräs | AA7HRF 15Y992 1912G---€100.15
EAGLE 1967G itsesulkeutumissarja 2 tuumaa H terästä 6 tuuman leveys | AA7HRG 15Y993 1967G---€464.91
EAGLE 1978G itsesuljettava sarja Teräs 2 tuuman H 6 tuuman leveys | AA7HRH 15Y994 1978G---€547.84
EAGLE 1979G itsesuljettava sarja 2 tuumaa H 6 tuuman leveys | AA7HRJ 15Y995 1979G---€514.19
EAGLE 1910G Itsesulkeva adapterisarja 6 tuuman leveä teräs | AE6CRL 5PW15 1910G27.5 "--€573.15
EAGLE 1968G itsesuljettava sovitinpakkaus 60 gallonalle, turvakabinetti, manuaalinen sulku, yksiovi | AG8DDZ 1968G-19614 paunaa.€573.15
EAGLE 1993G Self Close -sovitin -sarja 48 gallonalle, turva-kaappi, yksiovi | AG8DEA 1993G-4610, 19465 paunaa.€573.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1966G Self Close Adapter Kit -teräs, 6 tuuman leveys
€438.73 / yksikkö