REFLEXITE 22651 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb keltainen | AE9UEU 6MGA6

REFLEXITE 22651 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9UEU Malli: 22651Ristiviite: 6MGA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriKoulubussi keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
REFLEXITE 22664 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 1 x 25 jalkaa | AD3GUX 3ZED4 2266425ft.1"€28.88
REFLEXITE 22666 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 2 x 25 jalkaa AD3GUZ 3ZED8 2266625ft.2"€52.66
REFLEXITE 22668 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 3 x 25 jalkaa AD3GVC 3ZEE3 2266825ft.3"€70.56
REFLEXITE 22667 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb keltainen | AE9UEW 6MGA8 22667150ft.2"€186.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 22651 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb Keltainen
€109.92 / yksikkö