EAGLE 1978G itsesuljettava sarja Teräs 2 tuuman H 6 tuuman leveys | AA7HRH 15Y994

EAGLE 1978G Itsesulkeutuva sarja Teräs 2 tuumaa K 6 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AA7HRH Malli: 1978GRistiviite: 15Y994

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesulkeutuva adapterisarja
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLaitteiston mukaan
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPainoHinta
EAGLE 1912G itsesuljettava sarja 2 tuumaa H 6 tuuman leveä teräs | AA7HRF 15Y992 1912G---€100.15
EAGLE 1967G itsesulkeutumissarja 2 tuumaa H terästä 6 tuuman leveys | AA7HRG 15Y993 1967G---€464.91
EAGLE 1979G itsesuljettava sarja 2 tuumaa H 6 tuuman leveys | AA7HRJ 15Y995 1979G---€514.19
EAGLE 1910G Itsesulkeva adapterisarja 6 tuuman leveä teräs | AE6CRL 5PW15 1910G27.5 "--€573.15
EAGLE 1966G Self Close -sovitinsarja teräs 6 tuuman leveys | AE6CRM 5PW16 1966G16.5 "--€438.73
EAGLE 1968G itsesuljettava sovitinpakkaus 60 gallonalle, turvakabinetti, manuaalinen sulku, yksiovi | AG8DDZ 1968G-19614 paunaa.€573.15
EAGLE 1993G Self Close -sovitin -sarja 48 gallonalle, turva-kaappi, yksiovi | AG8DEA 1993G-4610, 19465 paunaa.€573.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1978G Itsesulkeutuva sarja Teräs 2 tuumaa K 6 tuumaa Leveys
€547.84 / yksikkö