EAGLE 1683BD IBC-säiliöyksikkö, jossa on polyalusta - musta ja tyhjennys, 10000 paunan kuormakorkki | AG8DVP

EAGLE 1683BD IBC-suojausyksikkö polyalustalla - musta tyhjennyksellä, 10000 XNUMX lbs kuormitussuoja

Varastossa
Tuote: AG8DVP Malli: 1683BD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,440.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriMusta
Korkeus26 "
Pituus67 "
Kantavuus10000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti400 gal.
Paino245 paunaa.
Leveys67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)172.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKantavuusHinta
EAGLE 1683D -laskualusta, jossa on tyhjennys 400 gallonaa 1 rumpu | AC6NJR 35U079 1683DKeltainenIBC-säiliö10,000 lb€2,902.42
EAGLE 1683 Ibc Suojausyksikkö 26 tuumaa K 67 tuumaa Pituus | AE2ZKB 5AB20 1683KeltainenIBC-säiliö10,000 lb€3,413.68
EAGLE 1683B IBC-säiliöyksikkö, jossa poly-lava - musta tyhjennys, 10000 paunan kuormitettavuus | AG8DVN 1683BKeltainenIBC-säiliö10000 lb€2,440.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1683BD IBC-suojausyksikkö polyalustalla - musta tyhjennyksellä, 10000 XNUMX lbs kuormitussuoja
€2,440.58 / yksikkö