EAGLE 1680 Ibc suojayksikkö polyeteeni | AF4XKB 9NTY7

EAGLE 1680 Ibc:n suojayksikkö polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AF4XKB Malli: 1680Ristiviite: 9NTY7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,349.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriKeltainen
Korkeus26 "
Pituus67 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti400 gal.
Leveys67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)172.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1680 Ibc:n suojayksikkö polyeteeniä
€4,349.70 / yksikkö