Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGT09T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MRC 30FL32

WALTER TOOLS CCGT09T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MRC Malli: CCGT09T304-PM2 WXN10Ristiviite: 30FL32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCGT3 (2.5) 1-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko9
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroCCGT09T304-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCGT09T308-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MRG 30FL36 CCGT09T308-PM2 WXN10CCGT3 (2.5) 2-PM20.031 "€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGT09T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia
€33.68 / yksikkö