EAGLE 1655M avoin pään rumpu, 57 gallonaa, keltainen metallivivun lukitusrenkaalla AG8EDP 21RY20

EAGLE 1655M Open Head Poly Drum, 57 gallona, ​​keltainen, metallinen vipulukitusrengas

Varastossa
Tuote: AG8EDP Malli: 1655MRistiviite: 21RY20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.875 "
Kantavuus552 lb
MateriaaliHDPE
Materiaalin paksuus.180
Dia ulkopuolella.23.75 "
Kokonaiskorkeus39.125 "
PakkausryhmäVaarallinen materiaali
YK-luokitus neste1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
YK-luokitus vankka1H2 / Y250 / S
Tilavuus57 gal.
Paino23.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1655M avoin päätyrumpu (laboratoriopakkaus) soveltuu vaarallisten aineiden puhdistukseen ja kuljetukseen. Sitä voidaan käyttää myös polttoon ja biojätteen hävittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1655M avoimen pään rummussa on valkoinen kansi, jossa on metallinen vipulukitusnauha, joka estää saastumisen ja roiskeet.
  • Siinä on keltaista puhallusmuovattua HDPE-muovia, jossa on UV-inhibiittorirakenne jäykkyyden ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
  • Avopään polytynnyrin tilavuus on lisäksi 55 gallonaa (212 l).
  • Tämän kuljetusrummun kontin paino on 10.6 kg ja maksimipaino 250 kg.

Standardit ja hyväksynnät:

  • DOT 49 CFR 173.12

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voitko käyttää tätä 55 gallonan rumpua vuotavien materiaalien kanssa?

V. Vuotavia materiaaleja käytettäessä vuotava materiaali tulee pakata riittävällä määrällä sorbentteja, jotta rummussa ei ole vapaata nestettä.

K. Mikä on Eagle 1655M avoimen rummun käyttölämpötila-alue?

A. -40 - 140 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriPainoSisällä Dia.eräKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE 1656 Rumpu 55 gallonaa HDPE keltainen polypropeenirengas | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.VipulukkoKeltainen-22.125 "Kuljetusrumpu552 lb22.5 "€229.58
EAGLE 1610MB Lab Pack -puhdistussuoja 14 gallonan sininen | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Vipulukkosininen-13.5 "Kuljetusrumpu220 lb15 "€119.52
EAGLE 1601MB Lab Pack -vuoto 30 gallonan sininen | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Vipulukkosininen-19 "Kuljetusrumpu396 lb21.125 "€142.13
EAGLE 1600SL Laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, 114L Tilavuus, 57.2cm x 57.2cm Koko | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.RuuviKeltainen-19.875 "Pelastusrumpu3696 lb22.5 "€135.82
EAGLE 1601 Lab Pack -pumpun rummun kapasiteetti 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.VipulukkoKeltainen-16.625 "Kuljetusrumpu220 lb21.125 "€160.47
EAGLE 1652 vaarallisten aineiden varastorumpu 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.VipulukkoKeltainen-19 "Kuljetusrumpu88 lb20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y vaarallisten aineiden varastorumpu 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.VipulukkoKeltainen-13.5 "Kuljetusrumpu143 lb15 "€115.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1655M Open Head Poly Drum, 57 gallona, ​​keltainen, metallinen vipulukitusrengas
€246.07 / yksikkö