EAGLE 1645 rummun roiskeenrajoituslava 4 rumpu 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 rummun roiskesäiliölava 4 rumpu 8k Lb.

Varastossa
Tuote: AC9VKA Malli: 1645Ristiviite: 3KN29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen / Musta
Korkeus8"
Pituus51.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1645 rummun vuotojen suojalava on suunniteltu estämään ja hallitsemaan kemikaalien tai nesteen roiskeita. Sitä käytetään varastoissa, tehtaissa ja kemianlaitoksissa, joissa säilytetään tynnyreitä tai kontteja. Tässä kuormalavalla on vuotojen rajoituspohja, joka kerää ja hillitsee vuodot tai roiskeet, mikä estää ympäristön saastumisen ja työpaikan vaarat. Se tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ratkaisun vuotojen hallintaan ja on olennainen osa vaarallisten aineiden hallintaa erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1645 rummun roiskeenrajoituslavassa on trukkien taskut ohjaamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on irrotettava litteä yläritilä läikkyneiden epäpuhtauksien puhdistamiseksi.
  • Tässä modulaarisessa vuotoalustassa on sisäänrakennetut U-kanavat, jotka helpottavat yhdistämistä modulaariseen alustaan.
  • Se on valmistettu tiheästä polyeteenistä rakenteen jäykkyyden ja iskunkestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä lavalla on lisäksi tyhjennystulppa roiskeen poistamiseksi lavalta.
  • Se pystyy säilyttämään jopa 4 rumpua.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotka 1689 & 1689B Spill Pallet Rampit: Näitä keltaisia ​​/ mustia ramppeja käytetään rumpujen lastaamiseen modulaarisille vuotoalustoille ja kuormalavoille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SPCC
  • EPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eagle 1645 -rummun vuodontorjuntalavan säiliön kapasiteetti?

A. 66 gallonaa.

K. Mikä on tämän kuormalavan kantavuus?

V. Tämä roiskeen epäpuhtauksien lava kestää jopa 8000 lb:n kuormituksen.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän Eagle 1645 -rummun vuodontorjuntalavan?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti näkyvien vaurioiden tai likaantumien varalta.
  • Poista ja puhdista välittömästi kaikki roiskeet tai vuodot kaivossa käyttämällä sopivia absorbentteja ja roiskesarjoja.
  • Nosta ja käsittele rumpuja lavalta varovasti, jotta ne eivät vaurioidu poiston aikana.
  • Huuhtele lava puhtaalla vedellä ja käytä mietoa pesuainetta tai puhdistusliuoksia pinttyneiden tahrojen poistamiseen.
  • Hävitä käytetyt imuaineet ja puhdistusaineet vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
  • Vaihda tai korjaa vaurioituneet osat säilyttääksesi lavan roiskeeristyksen eheyden.
  • Suojaa lava UV-säteilyltä, jos sitä käytetään ulkona, käyttämällä UV-kestäviä pinnoitteita tai suojaaineita.
  • Varmista, että lavan tarrat ja turvallisuusohjeet pysyvät luettavissa ja lisää tai vaihda tarroja tarpeen mukaan.
  • Säilytä lava puhtaassa, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta, kun sitä ei käytetä.

K. Kuinka tämä rummun vuotojen suojalava estää roiskeet ja vuodot?

V. Tässä lavassa on allas, joka kerää ja sisältää kaikki roiskeet tai vuodot tynnyreistä, estäen niitä leviämästä ja aiheuttamasta ympäristövahinkoja tai työpaikan vaaroja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiKokoVäriPainoLeveysKorkeuseräPituusHinta
EAGLE 1620B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 2 rumpua AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€646.13
EAGLE 1620BND rummun roiskeensuojalava, 4000 lb:n kuormaussuojus, 2 rumpua | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€607.03
EAGLE 1620ND rummun roiskesäiliölava, polyeteenirunko, 66 gal korkki | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Keltainen / Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€606.66
EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,035.41
EAGLE 1640B rummun roiskeensuojalava, 8000 lb kuormaussuoja, musta | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,006.07
EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€985.29
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 rumpua, 132 gal Kapasiteetti | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€967.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1645 rummun roiskesäiliölava 4 rumpu 8k Lb.
€914.84 / yksikkö