EAGLE 1625K vuotosarjarasia kannella - keltainen HDPE - 220 gallonaa AF6RJK 20GY38

EAGLE 1625K Spill Kit Box kannella - keltainen HDPE - 220 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6RJK Malli: 1625KRistiviite: 20GY38

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,069.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
Pituus34 "
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EAGLE 1624K vuotosarjarasia kannella - keltainen HDPE - 110 gallonaa AF6RJG 20GY35 1624KKeltainen€1,724.61
EAGLE 1624 kt: n vuotosarjarasia kannella - musta HDPE - 110 gallonaa AF6RJH 20GY36 1624KBMusta€951.57
EAGLE 1625 kt: n vuotosarjarasia kannella - musta HDPE - 220 gallonaa AF6RJL 20GY39 1625KBMusta€1,151.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1625K Spill Kit Box kannella - keltainen HDPE - 220 gallonaa
€2,069.45 / yksikkö