Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 01R tappiruuvipuristimet, 22 mm kiristysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CE8GZD

KERN AND SOHN AC 01R tappiruuvipuristimet, kiristysleveys 22 mm, kierrekoko M6, jopa 500 N

Varastossa
Tuote: CE8GZD Malli: AC 01R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Vise
Kiinnitysleveys22 mm
NimellisarvoJopa 500 N
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN AC 01 Pin ruuvipuristimet, 22mm kiristysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CE8GZC AC 01€165.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 01R tappiruuvipuristimet, kiristysleveys 22 mm, kierrekoko M6, jopa 500 N
€86.60 / yksikkö