EAGLE 1624 kt: n vuotosarjarasia kannella - musta HDPE - 110 gallonaa AF6RJH 20GY36

EAGLE 1624KB Spill Kit Box kannella - musta HDPE - 110 gallona

Varastossa
Tuote: AF6RJH Malli: 1624KBRistiviite: 20GY36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta
Pituus34 "
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EAGLE 1624K vuotosarjarasia kannella - keltainen HDPE - 110 gallonaa AF6RJG 20GY35 1624KKeltainen€1,724.61
EAGLE 1625K vuotosarjarasia kannella - keltainen HDPE - 220 gallonaa AF6RJK 20GY38 1625KKeltainen€2,069.45
EAGLE 1625 kt: n vuotosarjarasia kannella - musta HDPE - 220 gallonaa AF6RJL 20GY39 1625KBMusta€1,151.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1624KB Spill Kit Box kannella - musta HDPE - 110 gallona
€951.57 / yksikkö