EAGLE 1617Y rumpusäiliö Dolly, 69 x 31.75 x 26.5 | AG8DVM

EAGLE 1617Y Drum Containment Dolly, 69 x 31.75 x 26.5

Varastossa
Tuote: AG8DVM Malli: 1617Y

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,594.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojarumpu Dolly
VäriKeltainen
Korkeus26.5 "
Pituus69 "
Kantavuus600 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti70 gal.
Paino98 lb
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)175.26
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1617Y Drum Containment Dolly, 69 x 31.75 x 26.5
€1,594.43 / yksikkö