EAGLE 1605 yksirumpuinen kehto | AE6CNC 5PV96

EAGLE 1605 yksirumpuinen kehto

Varastossa
Tuote: AE6CNC Malli: 1605Ristiviite: 5PV96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden rummun pohjamoduuli
VäriKeltainen
Korkeus22.5 "
Pituus26.5 "
Kantavuus2000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(1) 55 gallonan rumpu
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1605 yksirumpuinen kehto
€540.03 / yksikkö