EAGLE 1323 ruostumattomasta teräksestä valmistetut jäteastiat, 2.5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm Koko | AD2NWK ECN13230SS / 3TAZ6

EAGLE 1323 ruostumattomasta teräksestä valmistettua jäteastiaa, 2.5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm

Varastossa
Tuote: AD2NWK Malli: 1323Ristiviite: ECN13230SS / 3TAZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko2-1 / 2 gal.
VäriHopea
KahvaVapaa heiluminen
Korkeus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.25 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7310290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoKokoVäriAsennusmateriaaliKorkeusMateriaaliDia ulkopuolella.KäytettyHinta
EAGLE 1519 hävitysastia 3 gallonaa punaista polyetyleeniä AB8YJH 2AJ03 1519-3 gal.punainenRuostumaton teräs metalli14.5 "polyeteeni12.5 "Syttyviä€60.44
EAGLE 1423: n hävitysastia 2.5 gallonaa galvanoitua terästä AD2NWJ 3TAZ5 1423-2-1 / 2 gal.punainenGalvanisoitu teräs12 "Galvanisoitu teräs11.25 "Syttyviä€391.56
EAGLE 1325 ruostumattomasta teräksestä valmistetut jäteastiat, 5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm Koko | AD2NWL ECN13250SS / 3TAZ7 1325-5 gal.Hopea-18 "Ruostumaton teräs11.25 "Syttyviä€1,093.10
EAGLE 1425: n hävitysastia 5 gallonaa punaista galvanoitua terästä AD9JDC 4T042 1425-5 gal.punainenGalvanisoitu teräs18 "Galvanisoitu teräs11.25 "Syttyviä€397.61
EAGLE 1515 hävitysastia, 3 gallonaa, poly-keltainen | AG8DHF 15157 paunaa.3 gal.Keltainen-14.5 "polyeteeni-Syövyttävät aineet€234.17
Tarjouspyyntö
EAGLE 1521 hävitysastia, 5 gallonaa, poly-keltainen | AG8DHG 15218 lb5 gal.Keltainen-18.5 "polyeteeni-Syövyttävät aineet€236.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1323 ruostumattomasta teräksestä valmistettua jäteastiaa, 2.5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm
€892.76 / yksikkö