Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETS37536 Vaihdekärjen yhdistelmä 3/8 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus | AF6QXF 20FP93

EAGLE TOOL US ETS37536 kytkinterän yhdistelmä 3/8 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6QXF Malli: ETS37536Ristiviite: 20FP93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda bittikomboa
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaKierrepiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus36 "
Kokonaispituus36 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETS56236 Kytkinkärjen yhdistelmä 9/16 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus | AF6QXG 20FP94 ETS 562369 / 16 "9 / 16 "3 / 16 "€45.02
EAGLE TOOL US ETS750361 Kytkimen kärkiyhdistelmä 3/4 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus | AF6QXH 20FP95 ETS 7503613 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "€55.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETS37536 kytkinterän yhdistelmä 3/8 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus
€43.42 / yksikkö