Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD PHT2150 Phillips Torsion Bit 50 Pk | AD4CFD 41D607

WESTWARD PHT2150 Phillips-vääntöterä 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD4CFD Malli: PHT2150Ristiviite: 41D607

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökärki
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
Terän leveys2"
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko2"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD PHT3150 Phillips Torsion Bit No 3 1 tuumaa 50 Pk | AD4CFE 41D608 PHT 31503"3"50€36.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD PHT2150 Phillips-vääntöterä 50 kpl
€38.90 /pakkaus