EAGLE GROUP FN2036-2-18-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 76 tuuman pituus | AA9ZGT 1JYT3

EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 76 tuumaa

Tuote: AA9ZGT Model: FN2036-2-18-14/3Ristiviite: 1JYT3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,888.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus10 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus76 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Pesualtaat 72-1 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGM 1JYR7 314-16-2-18-SL16 "x 20"16272.25 "27.5 "€3,522.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 76 tuumaa
€5,888.77 / yksikkö