EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Pesualtaat 72-1 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGM 1JYR7

EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Scullery pesuallas 72-1/4 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys

Tuote: AA9ZGM Malli: 314-16-2-18-SLRistiviite: 1JYR7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,256.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus72.25 "
kokonaisleveys27.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)69.6
Laivan pituus (cm)201.93
Laivan leveys (cm)73.91
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP FN2036-2-18-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 76 tuuman pituus | AA9ZGT 1JYT3 FN2036-2-18-14/318 "x 20"14376 "27 "€5,264.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Scullery pesuallas 72-1/4 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys
€3,256.33 / yksikkö