EAGLE GROUP FN2018-1-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 23 tuuman pituus | AA9ZGR 1JYT2

EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZGR Malli: FN2018-1-14/3Ristiviite: 1JYT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,993.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus10 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 314-16-1-18-L tiskiallas 38-7 / 8 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA2VCB 11C703 314-16-1-18-L16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,245.32
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R tiskiallas 38-7 / 8 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-R16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,245.32
EAGLE GROUP 314-16-1-SL Pesualtaat 23-1 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGL 1JYR6 314-16-1-SL16 "x 20"16223.25 "27.5 "€1,722.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 23 tuumaa
€2,993.93 / yksikkö