EAGLE GROUP 314-16-1-18-L tiskiallas 38-7 / 8 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA2VCB 11C703

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery pesuallas 38-7/8 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA2VCB Malli: 314-16-1-18-LRistiviite: 11C703

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,429.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus38.875 "
kokonaisleveys27.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R tiskiallas 38-7 / 8 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-R16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,429.07
EAGLE GROUP 314-16-1-SL Pesualtaat 23-1 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGL 1JYR6 314-16-1-SL16 "x 20"16223.25 "27.5 "€1,863.23
EAGLE GROUP FN2018-1-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 23 tuuman pituus | AA9ZGR 1JYT2 FN2018-1-14 / 318 "x 20"14323 "27 "€3,238.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery pesuallas 38-7/8 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys
€2,429.07 / yksikkö