EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Tynnyriallas 107-3 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGP 1JYR9

EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Scullery pesuallas 107-3/4 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys

Tuote: AA9ZGP Malli: 314-16-4-18-SLRistiviite: 1JYR9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,594.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat4
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus107.75 "
kokonaisleveys27.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)303.53
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP FN2072-4-18-14 / 3 Astianpesuallas ruostumatonta terästä 116 tuuman pituus | AA9ZGV 1JYT5 FN2072-4-18-14/318 "x 20"143116 "27 "€8,872.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Scullery pesuallas 107-3/4 tuumaa pituus 27-1/2 tuumaa leveys
€5,594.31 / yksikkö