EAGLE GROUP FN2072-4-18-14 / 3 Astianpesuallas ruostumatonta terästä 116 tuuman pituus | AA9ZGV 1JYT5

EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Scullery Sink ruostumaton teräs, pituus 116 tuumaa

Tuote: AA9ZGV Model: FN2072-4-18-14/3Ristiviite: 1JYT5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,872.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus10 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat4
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus116 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Tynnyriallas 107-3 / 4 tuuman pituus 27-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZGP 1JYR9 314-16-4-18-SL16 "x 20"162107.75 "27.5 "€5,594.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Scullery Sink ruostumaton teräs, pituus 116 tuumaa
€8,872.26 / yksikkö