EAGLE GROUP 24 x 18 RRDEDB Viemäröintilauta 430 S 24 x 18 x 3 3/4 tuumaa Pituus x L x K | AD6VFK 4AVH7

EAGLE GROUP 24" x 18" RRDEDB Viemäröintilauta 430 Ss 24 x 18 x 3 3/4 tuumaa Pituus x L x K

Varastossa
Tuote: AD6VFK Malli: 24" x 18" RRDEDBRistiviite: 4AVH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätiskipöydässä
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Mitata16
Materiaali430 Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
EAGLE GROUP 18" x 18" RRDEDB Viemäröintilauta 430 Ss 18 x 18 x 3 3/4 tuumaa Pituus x L x K | AD6VFJ 4AVH6 18 "x 18" RRDEDB18 "€275.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 24" x 18" RRDEDB Viemäröintilauta 430 Ss 24 x 18 x 3 3/4 tuumaa Pituus x L x K
€289.87 / yksikkö