EAGLE GROUP 2136-2-16 / 4-IF Utility Sink Ruostumaton teräs Ruostumaton AB4GGM 1XUD1

EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF Tiskiallas ruostumaton teräs ruostumaton

Varastossa
Tuote: AB4GGM Malli: 2136-2-16/4-IFRistiviite: 1XUD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,549.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Kulhon syvyys13.25 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko18 "x 21"
VäriRuostumaton
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöDual-kahva
Mitata16
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiLattia
Kulhojen määrä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus37.375 "
kokonaisleveys25 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMateriaaliReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 1818-1-16 / 4-IF Yleisallas 430 Ruostumaton teräs, 22 tuuman leveys | AD6VFE 4AVH2 1818-1-16 / 4-IF18 "x 18"430 Ruostumaton teräs219.375 "22 "€1,182.77
EAGLE GROUP 2424-1-16 / 4-IF Yleisallas 430 Ruostumaton teräs 28 tuuman leveys | AD6VFF 4AVH3 2424-1-16 / 4-IF24 "x 24"430 Ruostumaton teräs225.375 "28 "€1,333.80
EAGLE GROUP 1836-2-16 / 4-IF Yleisallas 430 Ruostumaton teräs 22 tuuman leveys | AD6VFG 4AVH4 1836-2-16 / 4-IF18 "x 18"430 Ruostumaton teräs237.375 "22 "€1,564.29
EAGLE GROUP 2448-2-16 / 4-IF Pesuallas 430 Ruostumaton teräs 28 tuuman leveys | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-IF24 "x 24"430 Ruostumaton teräs249.375 "28 "€1,734.36
EAGLE GROUP 2118-1-16 / 4-IF Utility Sink Ruostumaton teräs Ruostumaton AD8YZE 4NNH4 2118-1-16 / 4-IF18 "x 21"Ruostumaton teräs319.375 "25 "€1,197.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF Tiskiallas ruostumaton teräs ruostumaton
€1,549.31 / yksikkö