Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO ENP602161324 Reunus neopreeni F 1/32 x 1/4 tuumaa 100 jalkaa Pituus | AC9KQA 3HCJ2

E JAMES & CO ENP602161324 Reunus neopreeni F 1/32 x 1/4 tuumaa 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9KQA Malli: ENP602161324Ristiviite: 3HCJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys1 / 4 "
Uran leveys1 / 32 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila160 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
kokonaisleveys13 / 64 "
TyyliF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3388
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
E JAMES & CO ENP102281232 Reuna neopreeni A 1/32 x 7/16 tuumaa 100 jalkaa | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€200.31
E JAMES & CO ENP104081216 Reuna Neopreeni A 1/16 x 1/8 tuumaa 100 jalan pituus | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€204.86
E JAMES & CO ENP108161620 Reuna neopreeni A 1/8 x 1/4 tuumaa 100 jalkaa | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€178.26
E JAMES & CO ENP112202024 Reuna neopreeni A 3/16 x 5/16 tuumaa 100 jalkaa | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€235.62
E JAMES & CO ENP124484064 Reuna neopreeni A 3/8 x 3/4 tuumaa 100 jalkaa | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€632.30
E JAMES & CO ENP148406448 Reuna neopreeni A 3/4 x 5/8 tuumaa 100 jalkaa | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€506.59
E JAMES & CO ENP302181824 Reuna neopreeni C 1/32 x 9/32 tuumaa 100 jalkaa | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€212.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO ENP602161324 Reunus neopreeni F 1/32 x 1/4 tuumaa 100 jalkaa pituus
€211.30 / yksikkö