E JAMES & CO CSBUNA-1-100 kumijohto Buna 1 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AF2MFR 6VFG5

E JAMES & CO CSBUNA-1-100 kumijohto Buna 1 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MFR Malli: CSBUNA-1-100Ristiviite: 6VFG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,152.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi johto varastossa
VäriMusta
Halkaisija1"
durometer70
Pituus100ft.
Materiaalihyvä
Vastustuskykyinen jollekkinÖljyöljyt ja bensiinit
Lämpötila-alue-40 - +250 F
Vetolujuus1450 psi
Toleranssi+/-. 030 "RMA High Precision
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.9815
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)61.44
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4007000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila-alueVäriHalkaisijaVetolujuusToleranssiTyyppidurometerPituusHinta
E JAMES & CO SCSBUNA-3 / 32-10 Kuminauha Buna 3/32 tuumaa 10 jalkaa | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö7010ft.€15.11
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 kumijohto Buna 3/32 tuumaa 25 jalkaa | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 kumijohto Buna 3/32 tuumaa 100 jalkaa | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Kumijohto Buna 1/8 tuumaa 10 jalkaa | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7010ft.€19.27
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 kumijohto Buna 1/8 tuumaa 25 jalkaa | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7025ft.€37.26
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Kumijohto Buna 1/8 tuumaa 50 jalkaa | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 kumijohto Buna 1/8 tuumaa 100 jalkaa | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö70100ft.€150.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-1-100 kumijohto Buna 1 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€1,152.41 / yksikkö