Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ND63T120 Katkaisijan laukaisulaite Nd-trip-yksikkö 1200 ampeeria 600vac 3p | AG8RXW

SIEMENS ND63T120 katkaisijalaukaisuyksikkö Nd-laukaisuyksikkö 1200 ampeeria 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8RXW Malli: ND63T120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,567.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria1200A
KehystyyppiND-laukaisulaite
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS ND63T100 -katkaisijan laukaisulaite Nd-laukaisulaite 1000 Amp 600vac 3p | AG8RXV ND63T1001000A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ND63T120 katkaisijalaukaisuyksikkö Nd-laukaisuyksikkö 1200 ampeeria 600vac 3p
€2,567.59 / yksikkö