Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCNES1 / 4F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5

E JAMES & CO CCNES1/4F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WGJ Malli: CCNES1/4F913-PRistiviite: 6YGP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50-70 (ranta 00)
pidentäminen120 Prosenttia
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus72 "
MateriaaliNeopreeni-EPDM-SBR
Maks. Lämpötila+225F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1465
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1 / 16F913-P1 / 16 "€63.29
E JAMES & CO CCNES1 / 8F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1 / 8F913-P1 / 8 "€75.36
E JAMES & CO CCNES3 / 16F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-P3 / 16 "€98.16
E JAMES & CO CCNES3 / 8F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-P3 / 8 "€189.70
E JAMES & CO CCNES1 / 2F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-P1 / 2 "€231.33
E JAMES & CO CCNES3 / 4F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8 CCNES3 / 4F913-P3 / 4 "€376.06
E JAMES & CO CCNES1-F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-P1"€498.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCNES1/4F913-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 tuumaa
€115.72 / yksikkö