Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCB25-1/440X68 Sienilevy Nitriili 1/4x40x68 In | AF2WKA 6YGY6

E JAMES & CO CCB25-1/440x68 sienilevy nitriiliä 1/4x40x68 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WKA Malli: CCB25-1/440X68Ristiviite: 6YGY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer30-50 (ranta 00)
pidentäminen200 Prosenttia
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus68 "
Materiaalinitriili
Maks. Lämpötila+200F
Min. Lämpötila Luokitus-40 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
E JAMES & CO CCNES1 / 16-F25-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1 / 16-F25-P1 / 16 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€48.30
E JAMES & CO CCNES1 / 8F25-25P-sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1 / 8F25-25P1 / 8 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€57.67
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€73.83
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€86.15
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€140.04
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€174.41
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "tavallinen150 Prosenttia42 "72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F-70 F.€319.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCB25-1/440x68 sienilevy nitriiliä 1/4x40x68 tuumaa
€405.71 / yksikkö