Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 6855C13 / 32B4M -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 40a | AD2PCQ 3TDY7

E JAMES & CO 6855C13/32B4M Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 40a

Varastossa
Tuote: AD2PCQ Malli: 6855C13/32B4MRistiviite: 3TDY7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-50 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusLeveysHinta
E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5D -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5Dtavallinen50A500%-40 astetta F.1500 PSI12 "€84.04
E JAMES & CO 6855C13 / 32B4D -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4Dtavallinen40A600%-50 astetta F.1500 PSI12 "€72.58
E JAMES & CO 3065E3 / 32B5D -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5Dtavallinen50A450%-60 astetta F.1600 psi12 "€76.13
E JAMES & CO 27653 / 32B4D -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4Dtavallinen40A500%-50 astetta F.1300 PSI12 "€84.77
E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5M -kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MEi tarttuvaa50A500%-40 astetta F.1500 PSI36 "€254.11
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MEi tarttuvaa40A550%-60 astetta F.1200 psi36 "€241.33
E JAMES & CO 6855C13 / 32B6M-kumi Buna-n 3/32 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MEi tarttuvaa60A500%-50 astetta F.2100 psi36 "€211.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6855C13/32B4M Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 40a
€270.52 / yksikkö