Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 5346-1/16HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3KDF 1TWY7

E JAMES & CO 5346-1/16HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3KDF Malli: 5346-1/16HGXTAPERistiviite: 1TWY7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0994
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusTyyppiHinta
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX Kumi Buna-nitriili 1/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 32 "Korkea arvosana€3.31
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGX Buna-nitriilikumi 1/16 tuumaa, paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 16 "Korkea arvosana€5.66
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGX Kumi Buna-nitriili 3/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 32 "Korkea arvosana€12.05
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX Buna-nitriilikumi 1/8 tuumaa, paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 8 "Korkea arvosana€12.04
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGX Buna-nitriilikumi 3/16 tuumaa paksua 2 x 36 tuumaa | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 16 "Korkea arvosana€17.15
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX Buna-nitriilikumi 1/4 tuumaa paksua 2 x 36 tuumaa | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 4 "Korkea arvosana€22.72
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX Kumi Buna-nitriili 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"tavallinen250%225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 8 "Korkea arvosana€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5346-1/16HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa
€18.18 / yksikkö