Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 500251 Vaihtolaakerisarja 2000 Lb. | AF6YFE 20PR88

REESE 500251 Vaihtolaakerisarja 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6YFE Malli: 500251Ristiviite: 20PR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolaakerisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431100090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 500251 Vaihtolaakerisarja 2000 Lb.
€13.99 / yksikkö