E JAMES & CO 5340HG-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 40a | AC8WHK 3EGA4

E JAMES & CO 5340HG-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 40a

Varastossa
Tuote: AC8WHK Malli: 5340HG-1/2Ristiviite: 3EGA4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,577.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen500%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus30ft.
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.4038
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäridurometerTyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
E JAMES & CO 310-1 / 16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 tuuman leveys 100 jalkaa Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "Valkoinen60AFDA-luokka450%100ft.225 F-30 astetta F.€2,369.65
E JAMES & CO 310-1 / 4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 tuuman leveys 40 jalan pituus valkoinen | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "Valkoinen60AFDA-luokka450%40ft.225 F-30 astetta F.€4,179.34
E JAMES & CO 310-1 / 8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 tuuman leveys 50 jalan pituus valkoinen | AC8VZQ 3EEV2 310-1/81 / 8 "Valkoinen60AFDA-luokka450%50ft.225 F-30 astetta F.€2,264.59
E JAMES & CO 310-3 / 16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 tuuman leveys 40 jalkaa Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "Valkoinen60AFDA-luokka450%40ft.225 F-30 astetta F.€2,619.51
E JAMES & CO 4040-1 / 16 Roll Buna 1/16 T x 36 Tuuman Leveys 100 Jalkaa Musta 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Musta40AKaupallinen luokka400%100ft.220 F-30 astetta F.€2,150.44
E JAMES & CO 4040-1 / 2 Roll Buna 1/2 Th x 36 Tuuman Leveys 12 Jalkaa Musta 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Musta40AKaupallinen luokka400%12ft.220 F-30 astetta F.€1,506.67
E JAMES & CO 4040-1 / 32 Roll Buna 1/32 T x 36 Tuuman Leveys 150 Jalkaa Musta 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Musta40AKaupallinen luokka400%150ft.220 F-30 astetta F.€1,392.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5340HG-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 40a
€6,577.37 / yksikkö