Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 360-1 / 4A -kumivinyylilevy 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NDK 1MXT8

E JAMES & CO 360-1/4A kumivinyyli 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NDK Malli: 360-1/4ARistiviite: 1MXT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliVinyylikumi
Maks. Lämpötila160 F
Min. Lämpötila Luokitus+20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7088
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 360-1 / 16A -vinyylilevy 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€5.85
E JAMES & CO 360-1 / 8A -vinyylilevy 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€11.39
E JAMES & CO 360-3 / 16A -vinyylilevy 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€16.87
E JAMES & CO 360-1 / 16B -kumivinyylilevy 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16Btavallinen24 "1 / 16 "€12.38
E JAMES & CO 360-1 / 8B -vinyylilevy 1/8 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8Btavallinen24 "1 / 8 "€24.98
E JAMES & CO 360-3 / 16B -vinyylivinyylilevy 3/16 tuumaa, paksuus 12 x 24 tuumaa | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16Btavallinen24 "3 / 16 "€43.19
E JAMES & CO 360-1/16C Kumivinyyli 1/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AB2NDQ 1MXU4 360-1 / 16Ctavallinen36 "1 / 16 "€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 360-1/4A kumivinyyli 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€34.49 / yksikkö