Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2860-1/2XTAPE kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NCV 1MXR3

E JAMES & CO 2860-1/2XTAPE kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NCV Malli: 2860-1/2XTAPERistiviite: 1MXR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
Väripunainen
durometer60A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7326
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusHinta
E JAMES & CO 2860-1/32X kuminen silikoni 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32Xtavallinen1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2860-1 / 16X kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16Xtavallinen1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2860-3 / 32X kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32Xtavallinen3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2860-1 / 8X kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8Xtavallinen1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2860-3 / 16X kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16Xtavallinen3 / 16 "€34.49
E JAMES & CO 2860-1 / 4X kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4Xtavallinen1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2860-3 / 8X kumisilikoni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8Xtavallinen3 / 8 "€72.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/2XTAPE kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€90.92 / yksikkö