E JAMES & CO 1600-3 / 16 rulla Epdm 3/16 Th x 36 tuuman leveys 40 jalkaa pituus musta | AC8VZA 3EEN1

E JAMES & CO 1600-3/16 rulla Epdm 3/16 Th x 36 tuumaa leveys 40 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC8VZA Malli: 1600-3/16Ristiviite: 3EEN1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,332.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus40ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.7364
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 1600-1 / 16 rulla Epdm 1/16 Th x 36 tuuman leveys 100 jalkaa pituus musta | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100ft.1 / 16 "€1,826.82
E JAMES & CO 1600-1 / 32 rulla Epdm 1/32 Th x 36 tuumaa leveys 150 jalkaa pituus musta | AC8VYX 3EEL7 1600-1/32150ft.1 / 32 "€1,576.08
E JAMES & CO 1600-1 / 4 rulla Epdm 1/4 Th x 36 tuumaa leveys 40 jalkaa pituus musta | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440ft.1 / 4 "€3,099.85
E JAMES & CO 1600-1 / 8 rulla Epdm 1/8 Th x 36 tuuman leveys 50 jalan pituus musta | AC8VYZ 3EEL9 1600-1/850ft.1 / 8 "€1,555.98
E JAMES & CO 1600-1/16-25 Kumi Epdm 1/16 tuumaa Th 36 x 25 jalkaa | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft.1 / 16 "€531.65
E JAMES & CO 1600-1 / 2-10 kumi Epdm 1/2 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZUL 6ZTY8 1600-1/2-1010ft.1 / 2 "€1,288.57
E JAMES & CO 1600-1 / 32-50 Kumiepdm 1/32 tuumaa Th 36 tuumaa x 50 jalkaa | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050ft.1 / 32 "€517.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/16 rulla Epdm 3/16 Th x 36 tuumaa leveys 40 jalkaa pituus musta
€2,332.65 / yksikkö