Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1528-250441 Letkut 1/4 tuumaa Id .441 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYV 4CHP3

E JAMES & CO 1528-250441 Letku 1/4 tuuman sisähalkaisija .441 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XYV Malli: 1528-250441Ristiviite: 4CHP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,004.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriValkoinen läpikuultava
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.0.441 "
Temp. alue-100 - 400F
Vetolujuus1200 psi
TyyppiKorkea puhtaus
Seinämän paksuus0.096 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1528-031157 Letkut 1/32 tuumaa Id. 157 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€400.17
E JAMES & CO 1528-125250 Letkut 1/8 tuuman Id. 250 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€464.15
E JAMES & CO 1528-125313 Letkut 1/8 tuumaa Id .313 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€701.22
E JAMES & CO 1528-187315 Letkut 3/16 tuuman Id. 315 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYT 4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€560.74
E JAMES & CO 1528-187378 Letkut 3/16 tuuman Id .378 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYU 4CHP2 1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€868.59
E JAMES & CO 1528-312441 Letkut 5/16 tuuman Id .441 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYW 4CHP4 1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€797.92
E JAMES & CO 1528-250504 Letku 1/4 tuumaa Id .504 tuumaa, ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYX 4CHP5 1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,324.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1528-250441 Letku 1/4 tuuman sisähalkaisija .441 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa
€1,004.15 / yksikkö