E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet | AD6XZC 4CHR1

E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet

Varastossa
Tuote: AD6XZC Malli: 1528-10001378Ristiviite: 4CHR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,321.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriValkoinen läpikuultava
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.1"
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1.378 "
Temp. alue-100 - 400F
Vetolujuus1200 psi
TyyppiKorkea puhtaus
Seinämän paksuus0.189 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.44
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1528-031157 Letkut 1/32 tuumaa Id. 157 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€400.17
E JAMES & CO 1528-125250 Letkut 1/8 tuuman Id. 250 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€464.15
E JAMES & CO 1528-125313 Letkut 1/8 tuumaa Id .313 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€701.22
E JAMES & CO 1528-187315 Letkut 3/16 tuuman Id. 315 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYT 4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€560.74
E JAMES & CO 1528-187378 Letkut 3/16 tuuman Id .378 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYU 4CHP2 1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€868.59
E JAMES & CO 1528-250441 Letkut 1/4 tuumaa Id .441 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYV 4CHP3 1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,004.15
E JAMES & CO 1528-312441 Letkut 5/16 tuuman Id .441 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYW 4CHP4 1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€797.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet
€7,321.82 / yksikkö