Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1523-3mm5mm Nylon Letku 3mm Id 5mm Ulkohalkaisija 100 Jalkaa | AD6XVE 4CHD1

E JAMES & CO 1523-3mm5mm nailonletku 3mm sisähalkaisija 5mm ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XVE Malli: 1523-3mm5mmRistiviite: 4CHD1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine3500 PSI
VäriLuonnollinen
KovuusRanta R: 121
Sisällä Dia.3mm
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine900 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.5"
Temp. alue-40 - 135 F
Toleranssi+0.005 - -0.005 "
Tyhjiöarvosana29 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1523-078125 Nylonputket .078 tuuman id 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.024 "€47.28
E JAMES & CO 1523-096125 Nailonputket .096 tuuman id 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.015 "€34.01
E JAMES & CO 1523-106156 Nailonputket. 106 tuuman tunnus 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 lämpötilassa 70 astetta F5 / 32 "0.025 "€62.82
E JAMES & CO 1523-110187 Nylonletkut .110 tuuman tunnus 3/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.039 "€76.26
E JAMES & CO 1523-138187 Nylonletkut .138 tuuman tunnus 3/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.025 "€65.86
E JAMES & CO 1523-150250 Nylonletkut .150 tuuman tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "1 / 2 "€76.26
E JAMES & CO 1523-188312 Nailonputket .188 tuuman tunnus 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "1 / 16 "€122.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1523-3mm5mm nailonletku 3mm sisähalkaisija 5mm ulkohalkaisija 100 jalkaa
€91.85 / yksikkö