Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1507-3/16A kumi Sbr 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa punainen | AB2MDD 1MUA7

E JAMES & CO 1507-3/16A kumi Sbr 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AB2MDD Malli: 1507-3/16ARistiviite: 1MUA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer70A
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSBR-kumi
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus400 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6647
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTaustatyyppiVäriPaksuusTyyppiLeveyspidentäminenPituusHinta
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA -kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 16 "Korkea arvosana12 "200%12 "€11.81
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA -kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 32 "Korkea arvosana12 "200%12 "€18.36
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA -kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 8 "Korkea arvosana12 "200%12 "€20.86
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA -kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 16 "Korkea arvosana12 "200%12 "€30.41
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA -kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 4 "Korkea arvosana12 "200%12 "€44.48
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA -kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 8 "Korkea arvosana12 "200%12 "€55.37
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 2 "Korkea arvosana12 "200%12 "€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1507-3/16A kumi Sbr 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa punainen
€16.85 / yksikkö