E JAMES & CO 1506-500875-100 Neopreeniletkut 1/2 tuuman Id 100 jalkaa | AC3DVQ 2RUU5

E JAMES & CO 1506-500875-100 neopreeniputket 1/2 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVQ Malli: 1506-500875-100Ristiviite: 2RUU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-500875-100 neopreeniputket 1/2 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€371.88 / yksikkö