E JAMES & CO 1506-500625-100 Neopreeniletkut 1/2 tuuman Id 100 jalkaa AC3DVP 2RUU4

E JAMES & CO 1506-500625-100 neopreeniputket 1/2 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVP Malli: 1506-500625-100Ristiviite: 2RUU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.303
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-500625-100 neopreeniputket 1/2 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€201.15 / yksikkö