E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Kumi Neopreeni 1/4 tuuman paksuus 36 x 10 jalkaa | AF2ZTV 6ZTW6

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ZTV Malli: 1055HG-1/4-10Ristiviite: 6ZTW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen400%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.715
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenVetolujuusHinta
E JAMES & CO 355HG-1 / 4-10 Kumineopreeni 1/4 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI€723.53
E JAMES & CO 365HG-1 / 4-10 Kumineopreeni 1/4 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWF 6VNL0 365HG-1 / 4-1070A200%1500 PSI€693.87
E JAMES & CO 1030HG-1 / 4-10 Kumineopreeni 1/4 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZTM 6ZTU8 1030HG-1 / 4-1030A450%1200 psi€919.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa
€693.87 / yksikkö