E JAMES & CO 1030HG-3/8 Neopreenirulla 3/8 x 36 tuumaa Leveys 30 jalkaa Musta 30a | AC8VYE 3EEG8

E JAMES & CO 1030HG-3/8 rulla neopreeni 3/8 x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 30a

Varastossa
Tuote: AC8VYE Malli: 1030HG-3/8Ristiviite: 3EEG8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,567.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer30A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus30ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.5227
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenVetolujuusHinta
E JAMES & CO 1055HG-3/8 Neopreenirulla 3/8 x 36 tuumaa Leveys 30 jalkaa Musta 60a | AC8VYJ 3EEJ8 1055HG-3/860A300%1500 PSI€4,140.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-3/8 rulla neopreeni 3/8 x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 30a
€4,567.36 / yksikkö