Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1030-3/16HGY Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AA9LER 1DUB8

E JAMES & CO 1030-3/16HGY kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LER Malli: 1030-3/16HGYRistiviite: 1DUB8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer30A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.598
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusTyyppiHinta
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Kumi Neopreeni 1/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "Korkea arvosana€4.88
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGX kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi3 / 32 "Korkea arvosana€7.07
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX Kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 8 "Korkea arvosana€8.35
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGX kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi3 / 16 "Korkea arvosana€12.48
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGX kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 4 "Korkea arvosana€16.14
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi3 / 8 "Korkea arvosana€26.59
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"tavallinen450%225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 2 "Korkea arvosana€31.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1030-3/16HGY kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€24.68 / yksikkö