Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK 1 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK 1 "hiiliteräksinen palloventtiili, sisäinen 1 tuuman

Varastossa
Tuote: AD9MCG Malli: VLE2.AK 1 "Ristiviite: 4TL59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu hiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliHiilellä ja grafiitilla täytetty PTFE
Varren materiaaliNikkelöity teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 425 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1/4 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 4 "RTFEHiiliteräs€52.99
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 3/8 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P 3/8HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus3 / 8 "RTFEHiiliteräs€52.99
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1/2 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 2 "RTFEHiiliteräs€122.55
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 3/4 hiiliteräksestä valmistettu palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus3 / 4 "RTFEHiiliteräs€161.70
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1"RTFEHiiliteräs€229.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK 1 "hiiliteräksinen palloventtiili, sisäinen 1 tuuman
€203.57 / yksikkö