Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 3/8 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In

Varastossa
Tuote: AA8ZDL Malli: VLE2.AK0P 3/8Ristiviite: 1AWT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliHiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiLukittuva lukitus
Max. Paine3000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaaliHiiliteräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 425 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1/4 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 4 "RTFEHiiliteräs€52.99
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1/2 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 2 "RTFEHiiliteräs€122.55
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 3/4 hiiliteräksestä valmistettu palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus3 / 4 "RTFEHiiliteräs€161.70
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK0P 1 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1"RTFEHiiliteräs€229.20
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.AK 1 "Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Kromattu hiiliteräsSinkitty teräsVipu1"Hiilellä ja grafiitilla täytetty PTFENikkelöity teräs€203.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In
€52.99 / yksikkö