Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PHH24ATD01A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKU 6CX05

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE8FKU Malli: PHH24ATD01ARistiviite: 6CX05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€749.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliTaottu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoVarren materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH23ATD01A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AKaksoisnäyttelijä1 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki€706.52
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH25ATD02A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AKaksoisnäyttelijä1"Nikkelipinnoitettu messinki€841.61
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH26ATD02A Palloventtiili 1 1/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02AKaksoisnäyttelijä1.25 "Nikkelipinnoitettu messinki€990.23
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH27ATD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AKaksoisnäyttelijä1.5 "Nikkelipinnoitettu messinki€1,155.39
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH28ATD03A Palloventtiili 2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03AKaksoisnäyttelijä2"Ruostumaton teräs€1,358.44
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH23ATS012A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautus | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AKevään paluu1 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki€797.74
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH24ATS012A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt-jousipalautus | AE8FLA 6CX11 PHH24ATS012AKevään paluu3 / 4 "Nikkelipinnoitettu messinki€864.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen
€749.79 / yksikkö