Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET AD2A 1 1/4 automaattinen tyhjennysventtiili 115 V 1-1 / 4 tuumaa | AH7AGX 36ND59

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automaattinen tyhjennysventtiili 115V 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7AGX Malli: AD2A 1 1/4Ristiviite: 36ND59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€592.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Säädettävä tyhjennysjakso1 minuutti. 14 päivään
Vahvistimet AC0.83
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Tyhjennysnopeus12.8 gal./sykli
Viemärin koko1.25 "
Hz60
Max. Paine200 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 165 astetta F
Kokonaissyvyys3.75 "
Kokonaiskorkeus6 51 / 64 "
kokonaisleveys5"
Putken koko1-1 / 4 "NPT
Puhdistusaika7 sekuntia.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4268
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennysnopeusViemärin kokoKokonaiskorkeusPutken kokoJänniteHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET AD2A 1/2 automaattinen tyhjennysventtiili 115 V 1/4 tuumaa | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./sykli1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€455.42
DYNAQUIP-OHJAIMET AD2A 3/4 automaattinen tyhjennysventtiili 115 V 3/4 tuumaa | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./sykli3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€423.48
DYNAQUIP-OHJAIMET AD2A 1 Automaattinen tyhjennysventtiili 115 V 1 tuuma | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal./sykli1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€488.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automaattinen tyhjennysventtiili 115V 1-1/4 tuumaa
€592.28 / yksikkö